›

ADATT. TAG PER SCATOLA 503 BIANCO

Cod. Rexel AILMLB1150003
Cod. Produttore LB1150003
Cod. EAN 8012680062508

Informazioni principali

Adatt. Tag per scatola 503 Bianco

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: ADATT. TAG PER SCATOLA 503 BIANCOLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. LOMBARDO SRL mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

Caratteristiche tecniche

materiale

alluminio

tipo di accessori

adattatore

lunghezza

102 mm

colore

Bianco

larghezza

78 mm

ADATT. TAG PER SCATOLA 503 BIANCO