Prodotti /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLB1150013
Cod. Produttore
LB1150013
Cod. EAN
8012680062591

Informazioni di prodotto

Adatt. palo Still 60 Tag Antrac.
Descrizione del produttore: Adattatore per palo Still 60 in colore antracite, progettato per garantire robustezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, assicura una connessione sicura e duratura per supportare componenti elettrici esterni. La finitura antracite conferisce un aspetto moderno e discreto, ideale per applicazioni sia industriali che civili. Questo adattatore è compatibile con pali di dimensioni specifiche, facilitando il montaggio e la manutenzione degli impianti elettrici.

colore

antracite

diametro

65 mm

tipo di accessori

adattatore

materiale

acciaio

altezza

25 mm

prodotto Sustainable

Si