›

ADATT. LAT. PALO STILL 60 TAG GRIG

Cod. Rexel AILMLB1150036
Cod. Produttore LB1150036
Cod. EAN 8012680110667

Informazioni principali

Adatt. lat. Palo Still 60 Tag Grigio

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Adattatore laterale per palo Still 60, caratterizzato da una struttura robusta e resistente, ideale per installazioni elettriche su pali. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce durata e affidabilità nel tempo. La finitura in colore grigio conferisce un aspetto professionale e si integra facilmente in diversi contesti di utilizzo. Progettato per facilitare il montaggio e assicurare una connessione stabile, è un componente essenziale per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e precisione.

Caratteristiche tecniche

lunghezza

42 mm

larghezza

60 mm

diametro

42 mm

materiale

plastica

colore

grigio

tipo di accessori

adattatore

ADATT. LAT. PALO STILL 60 TAG GRIG