›

ADATT. LAT. PALO STILL 60 TAG ANTR

Cod. Rexel AILMLB1150037
Cod. Produttore LB1150037
Cod. EAN 8012680110674

Informazioni principali

Adatt. lat. Palo Still 60 Tag Antrac.

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Adattatore laterale per palo Still 60 in colore antracite, progettato per garantire un fissaggio sicuro e stabile nelle installazioni elettriche all'aperto. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, assicura affidabilità nel tempo e facilità di montaggio. Ideale per applicazioni che richiedono un supporto robusto e una connessione stabile, contribuisce a mantenere l'integrità degli impianti elettrici in ambienti esterni.

Caratteristiche tecniche

lunghezza

42 mm

larghezza

60 mm

diametro

42 mm

materiale

plastica

colore

titanio

tipo di accessori

adattatore

ADATT. LAT. PALO STILL 60 TAG ANTR