Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
OVOVA50609
Cod. Produttore
OVA50609
Cod. EAN
8002031506096

Informazioni di prodotto

AD.STAFFA BAND/SCAT.3P.SLIM

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Accessorio-Adattatore staffa a bandiera scatola 3P Exiway Easysign

tipo di accessori

braccio

larghezza

116.4 mm

colore

Bianco

lunghezza

124 mm

altezza

24 mm

materiale

plastica

Serie

Apparecchi_Dardo__illum__segn_e_kit_emerg

Produttore

Accessorio-Adattatore staffa a bandiera scatola 3P Exiway Easysign