Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Cod. Rexel
DKC095756680
Cod. Produttore
095756680
Cod. EAN
8054684020849

Informazioni di prodotto

Acc. Serie CV4M-BV4M - Pannello asolato per armadi serie CV largh. 714 mm, 28 moduli DIN, alt. 150mm
Descrizione del produttore: Realizzati in materiale termoplastico completi di asola per apparecchiature modulari e di profilato DIN 46277/3 (omega).

larghezza

539 mm

Adatto per armadi di larghezza

714 mm

materiale

Plastica

Tipo superficie

Non trattato

Produttore

DKC

Pannello asolato termoplastico 28 moduli DIN per armadi serie CV 714x150 mm