Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /

Cod. Rexel
DKC095756888
Cod. Produttore
095756888
Cod. EAN
8054684020887

Informazioni di prodotto

Acc. Serie CV4M-BV4M - Controporta per armadi serie CV largh. 714 mm, vano alt. 660 mm, vers. opaca
Descrizione del produttore: Realizzata in materiale termoplastico opaco; incernierato a chiusura rapida; segnaletica antinfortunistica.

colore

Nero

larghezza

532 mm

Tipologia

Porta interna

altezza

448 mm

materiale

Plastica

Tipo superficie

Laccato

Produttore

DKC

Controporta opaca per armadi serie CV larghezza 714 mm altezza 660 mm chiusura rapida materiale termoplastico