Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /

Cod. Rexel
DKC095759189
Cod. Produttore
095759189
Cod. EAN
8054684021105

Informazioni di prodotto

Acc. Serie GRAFI - Pannello chiuso per RACK19" per armadi serie GRAFI 7 e GRAFI 9, altezza 8 HE
Descrizione del produttore: Realizzato in lamiera di acciaio verniciata colore grigio RAL7032.

larghezza

490 mm

altezza

355 mm

Adatto per armadi di larghezza

685 mm

materiale

Acciaio

numero di unità di altezza (UA)

8

Tipo superficie

Non trattato

Produttore

DKC

Pannello chiuso acciaio grigio RAL7032 per RACK 19" serie GRAFI 7-9 altezza 8 HE