Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /

Cod. Rexel
DKC095759122
Cod. Produttore
095759122
Cod. EAN
8054684021082

Informazioni di prodotto

Acc. Serie GRAFI - Pannello chiuso per RACK19" per armadi serie GRAFI 7 e GRAFI 9, altezza 2 HE
Descrizione del produttore: Realizzato in lamiera di acciaio verniciata colore grigio RAL7032.

larghezza

490 mm

altezza

88 mm

Adatto per armadi di larghezza

685 mm

materiale

Acciaio

numero di unità di altezza (UA)

2

Tipo superficie

Non trattato

Produttore

DKC

Pannello chiuso acciaio grigio RAL7032 2 HE per armadi RACK19" serie GRAFI 7 e 9