› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori › Accessori per alimentatori

Accessorio verticale per caricabatteria automatico switching serie BCG, fissaggio profilo Omega, batterie al piombo sigillate e non

Cod. Rexel LWBCGX00
Cod. Produttore BCGX00
Cod. EAN 8013975207819

Informazioni principali

  • Adattatore per montaggio verticale
  • Compatibile con BCG0612 e BCG0524
  • Dimensioni: 136x71x44 mm
  • Certificazioni: cURus, EAC
  • Conformità: CSA C22.2 n°60950-1
  • Conformità: IEC/EN/BS 61000-6-2
  • Conformità: IEC/EN/BS 62368-1
  • Serie: BCG

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: CARICA BATTERIE AUTOMATICO, SWITCHING SERIE BCG, PER BATTERIE AL PIOMBO SIGILLATE E NON, ACCESSORI DI FISSAGGIO, ADATTATORE PER PROFILATO OMEGA PER MONTAGGIO A LIBRO PER TIPI BCG 06 12 E BCG 05 24

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Kit di montaggio

Accessorio

Accessorio verticale per caricabatteria automatico switching serie BCG, fissaggio profilo Omega, batterie al piombo sigillate e non