› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Temporizzatori

Accessorio montaggio fronte quadro 48x48 per fissaggio temporizzatore portella

Cod. Rexel LW31L48AP
Cod. Produttore 31L48AP
Cod. EAN 8013975063170

Informazioni principali

  • Voltaggio ausiliario: 0 V
  • Certificazione: CSA C22.2 n°14
  • Norma: IEC/EN 61812-1
  • Standard: UL508
  • Certificati: cURus, EAC
  • Classificazione ETIM: EC002498
  • Funzione: Fissaggio temporizzatore
  • Serie: 31L48AP

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DEL TEMPORIZZATORE SULLA PORTELLA

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Utensile di montaggio

Accessorio

Accessorio montaggio fronte quadro 48x48 per fissaggio temporizzatore portella