›

ACCESSORIO GIARDINO CNC

Cod. Rexel AILMLB1070002
Cod. Produttore LB1070002
Cod. EAN 8012680032075

Informazioni principali

Accessorio giardino CNC35 CNC50

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Accessorio per giardino progettato per integrarsi con sistemi elettrici dedicati all'illuminazione e alla gestione degli spazi esterni. Realizzato con materiali resistenti e adatti all'uso esterno, garantisce durabilità e affidabilità. Ideale per completare impianti elettrici da esterno, offre funzionalità specifiche per il controllo e la protezione degli apparecchi, assicurando sicurezza e praticità nell'installazione e nell'uso quotidiano.

Caratteristiche tecniche

altezza

200 mm

diametro

15 mm

tipo di accessori

picchetto di terra

materiale

acciaio

colore

grigio

ACCESSORIO GIARDINO CNC