Prodotti / Utensili / Fissaggio / Catenelle ed Accessori per Sospensione /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ710358
Cod. Produttore
BIZ710358
Cod. EAN
3700420326465

Informazioni di prodotto

Accessorio per sospensione luci e lampade progettato per un’installazione rapida e sicura.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione semplice e veloce con un solo punto di aggancio
  • Nessuna regolazione necessaria, risparmio di tempo
  • Compatibile con vari tipi di lampade e luminari

Vantaggi per il cliente finale:

  • Fermo di sicurezza per una sospensione stabile
  • Design discreto e funzionale
  • Possibile ottimizzazione dell’illuminazione con sospensioni regolari

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Accessorio di sospensione progettato per il fissaggio sicuro di luminari. Realizzato in materiale resistente e leggero, garantisce stabilità e facilità di installazione. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un supporto affidabile per lampade e apparecchi di illuminazione, assicurando un montaggio pulito e professionale in ambienti interni ed esterni. La sua struttura sottile e robusta permette un posizionamento versatile, adattandosi a diverse configurazioni di impianti elettrici. Descrizione del produttore: Accessorio per sospensione luci e lampade con fermo, Ø 1,5 x 400 mm (x 10). Ideale per sospendere rapidamente qualsiasi tipo di lampada o luce. Un solo punto di aggancio, nessuna regolazione da effettuare.

Protezione della superficie

Non trattato

Carico di lavoro consentito

35 kg

Fissaggio finale

Altro

Diametro del avo

2 mm

Materiale del cavo

Acciaio

Materiale foro/tenditore

Zinco

Produttore

Accessorio sospensione luci fermo sicurezza Ø1,5x400mm per lampade e luminari