› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Manipolatori Industriali - Commutatori

Maniglia bloccaggio accessorio per GAX66-GAX66B adattatore 7mm per GA063A-GA125A-GA080D-GA125D

Cod. Rexel LWGAX60B
Cod. Produttore GAX60B
Cod. EAN 8013975184127

Informazioni principali

  • Serie: GAX60B
  • Adattatore 7 mm
  • Grado protezione UL 1,2,3R
  • Grado protezione 12, 12K, 4, 4X
  • Omologazioni CSA C22.2
  • Norme IEC/EN 60947-1,3
  • Certificazioni UL98, UL508
  • Classificazione ETIM 8.0

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: ADATTATORE ?7MM PER GA063A...GA125A, GA080D E GA125D

Caratteristiche tecniche

bloccabile

con prolungamento d'asse

con bloccaggio porta

Grado di protezione (NEMA)

4X, 12

Maniglia bloccaggio accessorio per GAX66-GAX66B adattatore 7mm per GA063A-GA125A-GA080D-GA125D