Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Trasformatori industriali /

Cod. Rexel
LLATX0080
Cod. Produttore
ATX0080
Cod. EAN
8054521537011

Informazioni di prodotto

Autotrasformatore 8KVA 230.400V trifase ideale per installazioni elettriche efficienti.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo con connessioni rapide e intuitive

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica garantita
  • Affidabilità e durata nel tempo
Autotrasformatore 8KVA 230.400V trifase IP00 classe I Descrizione del produttore: Autotrasformatore 8KVA 230.400V trifase IP00 classe I

larghezza

140 mm

frequenza

50 Hz

altezza

280 mm

Protezione della superficie

Altro

tipo di trasformatore

Asciutto

lunghezza

300 mm

potenza allacciata

8 KILOVOLT_AMPERE

tensione primaria

0,23 KILOVOLT

tensione secondaria 1

0,4 KILOVOLT

peso totale

30 kg

Perdita a vuoto

60 W

Numero di morsetti a terra

1

Trasformatore di commutazione

Y (N) yn0

Perdita di carico (tensione secondaria 1)

165 W

Produttore

A.T. 8KVA 230.400V