Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Trasformatori industriali /

Cod. Rexel
LLAT0800
Cod. Produttore
AT0800
Cod. EAN
8056734341478

Informazioni di prodotto

Autotrasformatore trifase da 80KVA ideale per applicazioni industriali e di distribuzione.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design IP00 e classe I
  • Risparmio di tempo con connessioni semplificate

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica elevata per riduzione dei consumi
  • Affidabilità e durata garantite per continuità operativa
Autotrasformatore 80KVA 230.400V trifase IP00 classe I Descrizione del produttore: Autotrasformatore 80KVA 230.400V trifase IP00 classe I

larghezza

370 mm

frequenza

50 Hz

altezza

620 mm

Protezione della superficie

Altro

tipo di trasformatore

Asciutto

lunghezza

600 mm

potenza allacciata

80 KILOVOLT_AMPERE

tensione primaria

0,23 KILOVOLT

tensione secondaria 1

0,4 KILOVOLT

peso totale

178 kg

Perdita a vuoto

290 W

Numero di morsetti a terra

1

Trasformatore di commutazione

Y (N) yn0

Perdita di carico (tensione secondaria 1)

980 W

Produttore

A.T. 80KVA 230.400V+N