Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Trasformatori industriali /

Cod. Rexel
LLATX0500
Cod. Produttore
ATX0500
Cod. EAN
8054521537141

Informazioni di prodotto

Autotrasformatore trifase 50KVA ideale per applicazioni industriali e di distribuzione elettrica.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo con connessioni rapide e standardizzate
  • Classe di protezione IP00 che facilita l’accesso per manutenzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica elevata per ridurre consumi
  • Affidabilità e durata nel tempo
  • Adatto a diverse tensioni con tensione primaria 230V e secondaria 400V
Autotrasformatore 50KVA 230.400V trifase IP00 classe I Descrizione del produttore: Autotrasformatore 50KVA 230.400V trifase IP00 classe I

larghezza

320 mm

frequenza

50 Hz

altezza

450 mm

Protezione della superficie

Altro

tipo di trasformatore

Asciutto

lunghezza

480 mm

potenza allacciata

50 KILOVOLT_AMPERE

tensione primaria

0,23 KILOVOLT

tensione secondaria 1

0,4 KILOVOLT

peso totale

120 kg

Perdita a vuoto

230 W

Numero di morsetti a terra

1

Trasformatore di commutazione

Y (N) yn0

Perdita di carico (tensione secondaria 1)

800 W

Produttore

A.T. 50KVA 230.400V