Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Trasformatori industriali /

Cod. Rexel
LLATX0040
Cod. Produttore
ATX0040
Cod. EAN
8054521536984

Informazioni di prodotto

Autotrasformatore 4KVA trifase, ideale per applicazioni industriali con tensioni 230/400V.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e classe di protezione IP00
  • Risparmio di tempo durante il montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica elevata per ridurre i consumi
  • Affidabilità garantita per un funzionamento continuo e sicuro
Autotrasformatore 4KVA 230.400V trifase IP00 classe I Descrizione del produttore: Autotrasformatore 4KVA 230.400V trifase IP00 classe I

larghezza

135 mm

frequenza

50 Hz

altezza

210 mm

Protezione della superficie

Altro

tipo di trasformatore

Asciutto

lunghezza

240 mm

potenza allacciata

4 KILOVOLT_AMPERE

tensione primaria

0,23 KILOVOLT

tensione secondaria 1

0,4 KILOVOLT

peso totale

18 kg

Perdita a vuoto

35 W

Numero di morsetti a terra

1

Trasformatore di commutazione

Y (N) yn0

Perdita di carico (tensione secondaria 1)

125 W

Produttore

A.T. 4KVA 230.400V