Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Trasformatori industriali /

Cod. Rexel
LLATX0400
Cod. Produttore
ATX0400
Cod. EAN
8054521537134

Informazioni di prodotto

Autotrasformatore trifase da 40KVA, ideale per applicazioni di distribuzione elettrica con tensioni 230/400V.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e classe di protezione IP00
  • Riduzione dei tempi di montaggio e collegamento
  • Compatibilità con sistemi trifase standard

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica elevata per un risparmio sui consumi
  • Affidabilità e durata garantite da componenti di qualità
  • Adatto a diverse applicazioni industriali e civili
Autotrasformatore 40KVA 230.400V trifase IP00 classe I Descrizione del produttore: Autotrasformatore 40KVA 230.400V trifase IP00 classe I

larghezza

235 mm

frequenza

50 Hz

altezza

410 mm

Protezione della superficie

Altro

tipo di trasformatore

Asciutto

lunghezza

420 mm

potenza allacciata

40 KILOVOLT_AMPERE

tensione primaria

0,23 KILOVOLT

tensione secondaria 1

0,4 KILOVOLT

peso totale

100 kg

Perdita a vuoto

175 W

Numero di morsetti a terra

1

Trasformatore di commutazione

Y (N) yn0

Perdita di carico (tensione secondaria 1)

530 W

Produttore

A.T. 40KVA 230.400V