Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Trasformatori industriali /

Cod. Rexel
LLATX0030
Cod. Produttore
ATX0030
Cod. EAN
8054521537066

Informazioni di prodotto

Autotrasformatore trifase 3KVA, ideale per applicazioni industriali con tensioni 230/400V.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Classe di protezione IP00 per ambienti controllati

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica ottimizzata
  • Affidabilità e lunga durata del prodotto
  • Adatto a diverse configurazioni di rete trifase
Autotrasformatore 3KVA 230.400V trifase IP00 classe I Descrizione del produttore: Autotrasformatore 3KVA 230.400V trifase IP00 classe I

larghezza

125 mm

frequenza

50 Hz

altezza

210 mm

Protezione della superficie

Altro

tipo di trasformatore

Asciutto

lunghezza

240 mm

potenza allacciata

3 KILOVOLT_AMPERE

tensione primaria

0,23 KILOVOLT

tensione secondaria 1

0,4 KILOVOLT

peso totale

15,5 kg

Perdita a vuoto

30 W

Numero di morsetti a terra

1

Trasformatore di commutazione

Y (N) yn0

Perdita di carico (tensione secondaria 1)

100 W

Produttore

A.T. 3KVA 230.400V