Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Trasformatori industriali /

Cod. Rexel
LLATX0020
Cod. Produttore
ATX0020
Cod. EAN
8054521537059

Informazioni di prodotto

Autotrasformatore 2KVA 230/400V trifase, ideale per applicazioni industriali con elevata affidabilità.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e standard IP00
  • Risparmio di tempo nell’allacciamento e messa in servizio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica elevata per ridurre consumi
  • Affidabilità e lunga durata in ambienti industriali
Autotrasformatore 2KVA 230.400V trifase IP00 classe I Descrizione del produttore: Autotrasformatore 2KVA 230.400V trifase IP00 classe I

larghezza

115 mm

frequenza

50 Hz

altezza

210 mm

Protezione della superficie

Altro

tipo di trasformatore

Asciutto

lunghezza

240 mm

potenza allacciata

2 KILOVOLT_AMPERE

tensione primaria

0,23 KILOVOLT

tensione secondaria 1

0,4 KILOVOLT

peso totale

14,5 kg

Perdita a vuoto

25 W

Numero di morsetti a terra

1

Trasformatore di commutazione

Y (N) yn0

Perdita di carico (tensione secondaria 1)

80 W

Produttore

A.T. 2KVA 230.400V