Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Trasformatori industriali /

Cod. Rexel
LLATX0250
Cod. Produttore
ATX0250
Cod. EAN
8054521537110

Informazioni di prodotto

Autotrasformatore 25KVA trifase ideale per installazioni efficienti e sicure.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e classe di protezione IP00
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Affidabilità garantita da componenti di alta qualità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Ottimizzazione del consumo energetico
  • Funzionamento stabile e sicuro a 230/400V
  • Durata prolungata grazie alla costruzione robusta
Autotrasformatore 25KVA 230.400V trifase IP00 classe I Descrizione del produttore: Autotrasformatore 25KVA 230.400V trifase IP00 classe I

larghezza

185 mm

frequenza

50 Hz

altezza

410 mm

Protezione della superficie

Altro

tipo di trasformatore

Asciutto

lunghezza

420 mm

potenza allacciata

25 KILOVOLT_AMPERE

tensione primaria

0,23 KILOVOLT

tensione secondaria 1

0,4 KILOVOLT

peso totale

68 kg

Perdita a vuoto

100 W

Numero di morsetti a terra

1

Trasformatore di commutazione

Y (N) yn0

Perdita di carico (tensione secondaria 1)

400 W

Produttore

A.T. 25KVA 230.400V