Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Trasformatori industriali /

Cod. Rexel
LLATX0200
Cod. Produttore
ATX0200
Cod. EAN
8054521537103

Informazioni di prodotto

AUTOTRASFORMATORE TRIFASE 20KVA 230.400V
Descrizione del produttore: Autotrasformatore 20KVA 230.400V trifase IP00 classe I

larghezza

175 mm

frequenza

50 Hz

altezza

330 mm

Protezione della superficie

Altro

tipo di trasformatore

Asciutto

lunghezza

360 mm

potenza allacciata

20 KILOVOLT_AMPERE

tensione primaria

0,23 KILOVOLT

tensione secondaria 1

0,4 KILOVOLT

peso totale

65 kg

Perdita a vuoto

110 W

Numero di morsetti a terra

1

Trasformatore di commutazione

Y (N) yn0

Perdita di carico (tensione secondaria 1)

305 W

Produttore

A.T. 20KVA 230.400V