Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Trasformatori industriali /

Cod. Rexel
LLATX0010
Cod. Produttore
ATX0010
Cod. EAN
8054521537035

Informazioni di prodotto

Autotrasformatore trifase 1KVA ideale per applicazioni industriali e commerciali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e classe di protezione IP00
  • Riduzione dei tempi di montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica con tensioni di ingresso 230V e uscita 400V
  • Affidabilità e lunga durata grazie alla costruzione di classe I
Autotrasformatore 1KVA 230.400V trifase IP00 classe I Descrizione del produttore: Autotrasformatore 1KVA 230.400V trifase IP00 classe I

larghezza

120 mm

frequenza

50 Hz

altezza

165 mm

Protezione della superficie

Altro

tipo di trasformatore

Asciutto

lunghezza

180 mm

potenza allacciata

1 KILOVOLT_AMPERE

tensione primaria

0,23 KILOVOLT

tensione secondaria 1

0,4 KILOVOLT

peso totale

6 kg

Perdita a vuoto

12 W

Numero di morsetti a terra

1

Trasformatore di commutazione

Y (N) yn0

Perdita di carico (tensione secondaria 1)

55 W

Produttore

A.T. 1KVA 230.400V