Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Trasformatori industriali /
Informazioni di prodotto
larghezza
165 mm
frequenza
50 Hz
altezza
330 mm
Protezione della superficie
Altro
tipo di trasformatore
Asciutto
lunghezza
360 mm
potenza allacciata
15 KILOVOLT_AMPERE
tensione primaria
0,23 KILOVOLT
tensione secondaria 1
0,4 KILOVOLT
peso totale
40 kg
Perdita a vuoto
80 W
Numero di morsetti a terra
1
Trasformatore di commutazione
Y (N) yn0
Perdita di carico (tensione secondaria 1)
300 W
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te