Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Trasformatori industriali /

Cod. Rexel
LLAT1500
Cod. Produttore
AT1500
Cod. EAN
8056734341492

Informazioni di prodotto

Autotrasformatore 150KVA progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e IP00
  • Risparmio di tempo durante il montaggio e il collegamento
  • Classe I per una sicurezza ottimale durante l’installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica elevata con tensioni 230/400V trifase
  • Affidabilità e durata nel tempo
  • Adatto a molteplici applicazioni industriali e di distribuzione
Autotrasformatore 150KVA 230.400V trifase IP00 classe I Descrizione del produttore: Autotrasformatore 150KVA 230.400V trifase IP00 classe I

larghezza

410 mm

frequenza

50 Hz

altezza

620 mm

Protezione della superficie

Altro

tipo di trasformatore

Asciutto

lunghezza

600 mm

potenza allacciata

150 KILOVOLT_AMPERE

tensione primaria

0,23 KILOVOLT

tensione secondaria 1

0,4 KILOVOLT

peso totale

300 kg

Perdita a vuoto

520 W

Numero di morsetti a terra

1

Trasformatore di commutazione

Y (N) yn0

Perdita di carico (tensione secondaria 1)

1450 W

Produttore

A.T. 150KVA 230.400V