Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Trasformatori industriali /

Cod. Rexel
LLATX0120
Cod. Produttore
ATX0120
Cod. EAN
8054521537080

Informazioni di prodotto

Autotrasformatore trifase 12,5 KVA ideale per applicazioni industriali e di distribuzione.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e classe di protezione IP00
  • Risparmio di tempo durante il montaggio e collegamento

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica elevata per ridurre consumi
  • Affidabilità e durata garantite dalla classe I di isolamento
Autotrasformatore 12,5KVA 230.400V trifase IP00 classe I Descrizione del produttore: Autotrasformatore 12,5KVA 230.400V trifase IP00 classe I

larghezza

180 mm

frequenza

50 Hz

altezza

280 mm

Protezione della superficie

Altro

tipo di trasformatore

Asciutto

lunghezza

300 mm

potenza allacciata

12,5 KILOVOLT_AMPERE

tensione primaria

0,23 KILOVOLT

tensione secondaria 1

0,4 KILOVOLT

peso totale

40 kg

Perdita a vuoto

75 W

Numero di morsetti a terra

1

Trasformatore di commutazione

Y (N) yn0

Perdita di carico (tensione secondaria 1)

280 W

Produttore

A.T. 12,5 KVA 230.400V+N