Prodotti /

Cod. Rexel
LLAT1000
Cod. Produttore
AT1000
Cod. EAN
8056734341485

Informazioni di prodotto

AUTOTRASFORMATORE TRIFASE 100KVA 230.400V
Descrizione del produttore: Autotrasformatore 100KVA 230.400V trifase IP00 classe I

larghezza

400 mm

frequenza

50 Hz

altezza

620 mm

Protezione della superficie

Altro

tipo di trasformatore

Asciutto

lunghezza

600 mm

potenza allacciata

100 KILOVOLT_AMPERE

tensione primaria

0,23 KILOVOLT

tensione secondaria 1

0,4 KILOVOLT

peso totale

225 kg

Perdita a vuoto

360 W

Numero di morsetti a terra

1

Trasformatore di commutazione

Y (N) yn0

Perdita di carico (tensione secondaria 1)

1300 W