Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Trasformatori industriali /

Cod. Rexel
LLATX0005
Cod. Produttore
ATX0005
Cod. EAN
8054521537028

Informazioni di prodotto

Autotrasformatore trifase 0,5KVA ideale per applicazioni elettriche precise e affidabili.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e classe di protezione IP00
  • Riduzione dei tempi di montaggio con collegamenti chiari e standardizzati

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica con trasformazione stabile a 230/400V
  • Affidabilità e durata garantite dalla classe I di isolamento
Autotrasformatore 0,5KVA 230.400V trifase IP00 classe I Descrizione del produttore: Autotrasformatore 0,5KVA 230.400V trifase IP00 classe I

larghezza

105 mm

frequenza

50 Hz

altezza

135 mm

Protezione della superficie

Altro

tipo di trasformatore

Asciutto

lunghezza

165 mm

potenza allacciata

0,5 KILOVOLT_AMPERE

tensione primaria

0,23 KILOVOLT

tensione secondaria 1

0,4 KILOVOLT

peso totale

4,3 kg

Perdita a vuoto

8 W

Numero di morsetti a terra

1

Trasformatore di commutazione

Y (N) yn0

Perdita di carico (tensione secondaria 1)

40 W

Produttore

A.T. 0,5KVA 230.400V