Prodotti /

Cod. Rexel
LLAM0300
Cod. Produttore
AM0300
Cod. EAN
8056734341164

Informazioni di prodotto

Autotrasformatore monofase da 3000VA, ideale per applicazioni elettriche con tensioni 230/400V.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e classe di protezione IP00.
  • Risparmio di tempo nell’allacciamento e nella messa in funzione.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica ottimizzata per ridurre consumi e costi.
  • Affidabilità garantita da componenti di alta qualità e classe I di sicurezza.
Autotrasformatore 3000VA 230.400V monofase IP00 classe I Descrizione del produttore: Autotrasformatore 3000VA 230.400V monofase IP00 classe I

larghezza

196 mm

altezza

192 mm

profondità

140 mm

materiale del conduttore

Rame

grado di protezione (IP)

IP00

classe del materiale isolante secondo IEC 85

F

potenza apparente nominale

3000 VOLT_AMPERE

tensione primaria 1

0 ... 230 V

tensione primaria 2

0 ... 400 V

tensione secondaria 1

0 ... 400 V

tensione secondaria 2

0 ... 230 V