Prodotti /

Cod. Rexel
LLAM0100
Cod. Produttore
AM0100
Cod. EAN
8056734341089

Informazioni di prodotto

Autotrasformatore monofase 1000VA, ideale per applicazioni di controllo con tensioni 230/400V.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e classe di protezione IP00
  • Risparmio di tempo nell’allacciamento e nella messa in opera

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica garantita da componenti di alta qualità
  • Affidabilità e durata nel tempo per un funzionamento stabile
Autotrasformatore con esecuzione a giorno, progettato con lamierino a basse perdite per garantire efficienza energetica e riduzione del surriscaldamento. Dotato di grado di protezione IP00 e classificazione di isolamento in classe I, con classe termica F, assicura affidabilità e durata nel tempo. Le tensioni di ingresso e uscita sono reversibili, offrendo flessibilità nell’utilizzo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono trasformazione di tensione con potenza nominale di 1000 VA e tensioni 230/400 V. Descrizione del produttore: Autotrasformatore 1000VA 230.400V monofase IP00 classe I

larghezza

122 mm

altezza

108 mm

profondità

105 mm

materiale del conduttore

Rame

grado di protezione (IP)

IP00

classe del materiale isolante secondo IEC 85

F

potenza apparente nominale

1000 VOLT_AMPERE

tensione primaria 1

0 ... 230 V

tensione primaria 2

0 ... 400 V

tensione secondaria 1

0 ... 400 V

tensione secondaria 2

0 ... 230 V

Produttore

Autotrasformatore monofase 1000VA 230/400V IP00 efficienza energetica controllo tensione