Prodotti / Civile residenziale / Aspirazione e Ventilazione / Aspiratori industriali /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR42347
Cod. Produttore
0000042347
Cod. EAN
8010300423470

Informazioni di prodotto

Aspiratori elicoidali
Ventilatore di tipo sfiato con grado di protezione IP54, progettato per garantire un'efficace ventilazione e il corretto ricambio d'aria in ambienti industriali e civili. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata e affidabilità anche in condizioni di utilizzo gravose. La sua struttura compatta e il design funzionale lo rendono ideale per l'installazione in diverse applicazioni elettriche dove è richiesto un sistema di sfiato efficiente senza valvola di chiusura. Descrizione del produttore: Diametro nominale 630 mm Pannelli, stampati in lamiera d?acciaio fosfatata, verniciati a polvere epossidica di colore grigio ad effetto martellato a garanzia della resistenza nel tempo dagli agenti atmosferici. Boccaglio, facente corpo unico con i pannelli, calibrato per ottimizzare il flusso d?aria, a profilo aerodinamico allungato per ottimizzare le prestazioni e facilitare la connessione al condotto di mandata. Griglia di protezione (conforme alla norma UNI ISO 13857), integrante la funzione di supporto motore, realizzata in anelli di acciaio elettrosaldato e verniciata con vernice epossidica nera. La semplice rimozione facilita la manutenzione e pulizia del ventilatore. Motore AC trifase ad 1 velocit?, del tipo a rotore esterno per minimizzare gli ingombri assiali, con albero montato su supporti con cuscinetti a sfere, in classe F, termo-protetto. Portata massima 9500 m3/h Girante dinamicamente bilanciata (UNI ISO 1940, Punto 1 ? Classe 6.3)

Tipologia

Sfiato

tensione nominale

400 V

volume trasportato

9502 METROC_ORA

larghezza nominale

630 mm

frequenza di rete

50 Hz

numero di giri

1000 VOLTE_MINUTO

grado di protezione (IP)

IP54

temperatura del fluido

0 ... 50 °C

Produttore

Aspiratore elicoidale diam. 630 mm portata 9500 m3/h industriale