Prodotti / Civile residenziale / Aspirazione e Ventilazione / Aspiratori industriali /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR42346
Cod. Produttore
0000042346
Cod. EAN
8010300423463

Informazioni di prodotto

Aspiratori elicoidali
Ventilatore di sfiato modello A-E 506 T con grado di protezione IP54, progettato per garantire un'efficace ventilazione in ambienti industriali e civili. Caratterizzato da un design robusto e resistente, assicura prestazioni affidabili senza valvola di chiusura, ideale per il ricambio d'aria e il controllo dell'umidità. La struttura è realizzata per offrire durabilità e protezione contro polvere e spruzzi d'acqua, rendendo il prodotto adatto a diverse applicazioni elettriche e di ventilazione. Descrizione del produttore: Diametro nominale 500 mm Pannelli, stampati in lamiera d?acciaio fosfatata, verniciati a polvere epossidica di colore grigio ad effetto martellato a garanzia della resistenza nel tempo dagli agenti atmosferici. Boccaglio, facente corpo unico con i pannelli, calibrato per ottimizzare il flusso d?aria, a profilo aerodinamico allungato per ottimizzare le prestazioni e facilitare la connessione al condotto di mandata. Griglia di protezione (conforme alla norma UNI ISO 13857), integrante la funzione di supporto motore, realizzata in anelli di acciaio elettrosaldato e verniciata con vernice epossidica nera. La semplice rimozione facilita la manutenzione e pulizia del ventilatore. Motore AC trifase ad 1 velocit?, del tipo a rotore esterno per minimizzare gli ingombri assiali, con albero montato su supporti con cuscinetti a sfere, in classe F, termo-protetto. Portata massima 4844 m3/h Girante dinamicamente bilanciata (UNI ISO 1940, Punto 1 ? Classe 6.3)

Tipologia

Sfiato

tensione nominale

400 V

volume trasportato

4844 METROC_ORA

larghezza nominale

500 mm

frequenza di rete

50 Hz

numero di giri

973 VOLTE_MINUTO

grado di protezione (IP)

IP54

temperatura del fluido

0 ... 50 °C

Produttore

Aspiratore elicoidale 500 mm trifase per ventilazione industriale