Prodotti / Civile residenziale / Aspirazione e Ventilazione / Aspiratori industriali /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR42327
Cod. Produttore
0000042327
Cod. EAN
8010300423272

Informazioni di prodotto

Aspiratori elicoidali
Sfiato industriale con grado di protezione IP54, progettato per garantire un'efficace ventilazione in ambienti che richiedono protezione da polvere e spruzzi d'acqua. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata e affidabilità nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche e impianti di ventilazione, questo sfiato senza valvola di chiusura permette un flusso d'aria costante, contribuendo al raffreddamento e alla sicurezza degli impianti. La struttura robusta e il design funzionale lo rendono un componente essenziale per la gestione termica in contesti industriali e civili. Descrizione del produttore: Diametro nominale 500 mm Pannelli, stampati in lamiera d?acciaio fosfatata, verniciati a polvere epossidica di colore grigio ad effetto martellato a garanzia della resistenza nel tempo dagli agenti atmosferici. Boccaglio, facente corpo unico con i pannelli, calibrato per ottimizzare il flusso d?aria, a profilo aerodinamico allungato per ottimizzare le prestazioni e facilitare la connessione al condotto di mandata. Griglia di protezione (conforme alla norma UNI ISO 13857), integrante la funzione di supporto motore, realizzata in anelli di acciaio elettrosaldato e verniciata con vernice epossidica nera. La semplice rimozione facilita la manutenzione e pulizia del ventilatore. Motore AC trifase ad 1 velocit?, del tipo a rotore esterno per minimizzare gli ingombri assiali, con albero montato su supporti con cuscinetti a sfere, in classe F, termo-protetto. Portata massima 6966 m3/h Girante dinamicamente bilanciata (UNI ISO 1940, Punto 1 ? Classe 6.3)

Tipologia

Sfiato

tensione nominale

400 V

volume trasportato

6966 METROC_ORA

larghezza nominale

500 mm

frequenza di rete

50 Hz

numero di giri

1400 VOLTE_MINUTO

grado di protezione (IP)

IP54

temperatura del fluido

0 ... 40 °C

Produttore

Aspiratore elicoidale 500 mm trifase per ventilazione industriale