Descrizione del prodotto
Ventilatore di sfiato con grado di protezione IP54, progettato per garantire un'efficace ventilazione in ambienti industriali e civili. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata e affidabilità nel tempo. La struttura robusta e il design funzionale lo rendono ideale per il ricambio d'aria e la prevenzione del surriscaldamento di impianti elettrici e macchinari. Privo di valvola di chiusura, offre un flusso d'aria costante e stabile, contribuendo a mantenere condizioni ottimali di sicurezza e comfort negli spazi di lavoro. Descrizione del produttore: Diametro nominale 500 mm
Pannelli, stampati in lamiera d?acciaio fosfatata, verniciati a polvere epossidica di colore grigio ad effetto martellato a garanzia della resistenza nel tempo dagli agenti atmosferici.
Boccaglio, facente corpo unico con i pannelli, calibrato per ottimizzare il flusso d?aria, a profilo aerodinamico allungato per ottimizzare le prestazioni e facilitare la connessione al condotto di mandata.
Griglia di protezione (conforme alla norma UNI ISO 13857), integrante la funzione di supporto motore, realizzata in anelli di acciaio elettrosaldato e verniciata con vernice epossidica nera. La semplice rimozione facilita la manutenzione e pulizia del ventilatore.
Motore monofase AC ad 1 velocit?, del tipo a rotore esterno per minimizzare gli ingombri assiali, con albero montato su supporti con cuscinetti a sfere, in classe F, termo-protetto.
Portata massima 6639 m3/h
Girante dinamicamente bilanciata (UNI ISO 1940, Punto 1 ? Classe 6.3)