Prodotti / Civile residenziale / Aspirazione e Ventilazione / Aspiratori industriali /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR42216
Cod. Produttore
0000042216
Cod. EAN
8010300422169

Informazioni di prodotto

Aspiratori elicoidali
Ventilatore di sfiato con grado di protezione IP54, progettato per garantire un'efficace aerazione in ambienti industriali e civili. La struttura robusta assicura resistenza e durata nel tempo, mentre l'assenza di valvola di chiusura facilita il flusso d'aria continuo. Ideale per il ricambio d'aria e la riduzione dell'umidità, questo dispositivo combina funzionalità e affidabilità in un design compatto e versatile. Descrizione del produttore: Diametro nominale 300 mm Pannelli, stampati in lamiera d?acciaio fosfatata, verniciati a polvere epossidica di colore grigio ad effetto martellato a garanzia della resistenza nel tempo dagli agenti atmosferici. Boccaglio, facente corpo unico con i pannelli, calibrato per ottimizzare il flusso d?aria, a profilo aerodinamico allungato per ottimizzare le prestazioni e facilitare la connessione al condotto di mandata. Griglia di protezione (conforme alla norma UNI ISO 13857), integrante la funzione di supporto motore, realizzata in anelli di acciaio elettrosaldato e verniciata con vernice epossidica nera. La semplice rimozione facilita la manutenzione e pulizia del ventilatore. Motore monofase AC ad 1 velocit?, del tipo a rotore esterno per minimizzare gli ingombri assiali, con albero montato su supporti con cuscinetti a sfere, in classe F, termo-protetto. Portata massima 1563 m3/h Girante dinamicamente bilanciata (UNI ISO 1940, Punto 1 ? Classe 6.3)

Tipologia

Sfiato

tensione nominale

230 V

volume trasportato

1583 METROC_ORA

larghezza nominale

300 mm

frequenza di rete

50 Hz

numero di giri

1400 VOLTE_MINUTO

grado di protezione (IP)

IP54

temperatura del fluido

0 ... 50 °C

Produttore

Aspiratore elicoidale 300 mm monofase AC civile residenziale