Prodotti / Civile residenziale / Aspirazione e Ventilazione / Aspiratori industriali /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR42208
Cod. Produttore
0000042208
Cod. EAN
8010300422084

Informazioni di prodotto

Aspiratori elicoidali
Ventilatore di sfiato con grado di protezione IP54, progettato per garantire un'efficace aerazione in ambienti industriali e civili. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata e affidabilità anche in condizioni di utilizzo gravose. La sua struttura robusta e il design funzionale lo rendono ideale per il ricambio d'aria e la prevenzione di accumuli di calore o umidità, contribuendo a mantenere ambienti sicuri e confortevoli. Privo di valvola di chiusura, è semplice da installare e mantenere. Descrizione del produttore: Diametro nominale 250 mm Pannelli, stampati in lamiera d?acciaio fosfatata, verniciati a polvere epossidica di colore grigio ad effetto martellato a garanzia della resistenza nel tempo dagli agenti atmosferici. Boccaglio, facente corpo unico con i pannelli, calibrato per ottimizzare il flusso d?aria, a profilo aerodinamico allungato per ottimizzare le prestazioni e facilitare la connessione al condotto di mandata. Griglia di protezione (conforme alla norma UNI ISO 13857), integrante la funzione di supporto motore, realizzata in anelli di acciaio elettrosaldato e verniciata con vernice epossidica nera. La semplice rimozione facilita la manutenzione e pulizia del ventilatore. Motore monofase AC ad 1 velocit?, del tipo a rotore esterno per minimizzare gli ingombri assiali, con albero montato su supporti con cuscinetti a sfere, in classe F, termo-protetto. Portata massima 764 m3/h Girante dinamicamente bilanciata (UNI ISO 1940, Punto 1 ? Classe 6.3)

Tipologia

Sfiato

tensione nominale

230 V

volume trasportato

764 METROC_ORA

larghezza nominale

250 mm

frequenza di rete

50 Hz

numero di giri

1400 VOLTE_MINUTO

grado di protezione (IP)

IP54

temperatura del fluido

0 ... 50 °C

Produttore

Aspiratore elicoidale 250 mm 764 m3/h civile residenziale