Prodotti / Civile residenziale / Aspirazione e Ventilazione / Aspiratori industriali /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR42207
Cod. Produttore
0000042207
Cod. EAN
8010300422077

Informazioni di prodotto

Aspiratori elicoidali
Sfiato industriale con grado di protezione IP54, progettato per garantire un'efficace ventilazione in ambienti che richiedono resistenza a polvere e spruzzi d'acqua. Realizzato con materiali robusti e dotato di pale ottimizzate per un flusso d'aria costante e silenzioso, ideale per applicazioni elettriche e di impianti tecnici. Questo ventilatore assicura prestazioni affidabili senza valvola di chiusura, offrendo una soluzione efficiente per il ricambio d'aria in spazi industriali e commerciali. Descrizione del produttore: Diametro nominale 250 mm Pannelli, stampati in lamiera d?acciaio fosfatata, verniciati a polvere epossidica di colore grigio ad effetto martellato a garanzia della resistenza nel tempo dagli agenti atmosferici. Boccaglio, facente corpo unico con i pannelli, calibrato per ottimizzare il flusso d?aria, a profilo aerodinamico allungato per ottimizzare le prestazioni e facilitare la connessione al condotto di mandata. Griglia di protezione (conforme alla norma UNI ISO 13857), integrante la funzione di supporto motore, realizzata in anelli di acciaio elettrosaldato e verniciata con vernice epossidica nera. La semplice rimozione facilita la manutenzione e pulizia del ventilatore. Motore monofase AC ad 1 velocit?, del tipo a rotore esterno per minimizzare gli ingombri assiali, con albero montato su supporti con cuscinetti a sfere, in classe F, termo-protetto. Portata massima 1365 m3/h Girante dinamicamente bilanciata (UNI ISO 1940, Punto 1 ? Classe 6.3)

Tipologia

Sfiato

tensione nominale

230 V

volume trasportato

1365 METROC_ORA

larghezza nominale

250 mm

frequenza di rete

50 Hz

numero di giri

2500 VOLTE_MINUTO

grado di protezione (IP)

IP54

temperatura del fluido

0 ... 50 °C

Produttore

Aspiratore elicoidale 250 mm grigio civile residenziale