Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS1647740050
Cod. Produttore
1647740050
Cod. EAN
8012952201208

Informazioni di prodotto

Plafoniera LED ad alta efficienza, progettata per garantire prestazioni superiori e facilità d’installazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida grazie al design intuitivo
  • Riduzione dei tempi di montaggio
  • Compatibilità con sistemi standard

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ridotto con potenza di 57W
  • Lunga durata e affidabilità
  • Illuminazione di alta qualità e risparmio sui costi energetici
Descrizione del produttore: Ottima - High Performance

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

105 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

1506 mm

altezza/profondità

80 mm

Materiale del corpo

Altro

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio medio 20-40°

Potenza totale

57 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C