Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Cod. Rexel
CP3402312
Cod. Produttore
3402312
Cod. EAN
4012195300557

Informazioni di prodotto

Rondella M8 Acciaio, inox non trattato, ulteriore trattamento

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Conforme a DIN 125 A.

diametro esterno

16 mm

diametro interno

8,4 mm

Spessore

1,6 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Acciaio inossidabile 304 (A2)

forma del foro

Tondo

materiale

Acciaio inossidabile

per dimensione di vite metrica

8

Serie

Bolts and hooks

Produttore

966 M8 VA RONDELLA