Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
CP3403130
Cod. Produttore
3403130
Cod. EAN
4012195868279

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: WS M8 G25 G RONDELLA
  • Diametro esterno: maggiorato
  • Serie: Bolts and hooks
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Rondella con diametro esterno maggiorato.

diametro esterno

25 mm

diametro interno

8,4 mm

Spessore

1,2 mm

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

per dimensione di vite metrica

8

Serie

Bolts and hooks

Produttore

964 M8 G25 G RONDELLA