Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Cod. Rexel
CP3403165
Cod. Produttore
3403165
Cod. EAN
4012195868330

Informazioni di prodotto

Rondella WS M10 G30 G RONDELLA offre vantaggi significativi per installatori e clienti finali.

Per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al diametro esterno maggiorato
  • Risparmio di tempo durante il montaggio

Per il cliente finale:

  • Maggiore affidabilità e durata dell’impianto
  • Riduzione dei costi di manutenzione nel tempo

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Rondella con diametro esterno maggiorato.

diametro esterno

30 mm

diametro interno

10,5 mm

Spessore

1,5 mm

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

per dimensione di vite metrica

10

Serie

Bolts and hooks

Produttore

964 M10 G30 G RONDELLA