Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS16475519
Cod. Produttore
16475519
Cod. EAN
8012952143157

Informazioni di prodotto

960 LED 38W CLD GRI RADAR SENSOR
La plafoniera LED 960 Hydro HP è una soluzione di illuminazione stagna caratterizzata da un design moderno e funzionale, ideale per ambienti industriali e commerciali. Realizzata con corpo in policarbonato grigio RAL 7035, infrangibile e stabilizzato ai raggi UV, garantisce alta resistenza meccanica grazie alla struttura rinforzata da nervature interne. L’ottica è in acciaio zincato preverniciato bianco con resina poliestere stabilizzata ai raggi UV, mentre il diffusore in policarbonato presenta righe interne per un controllo ottimale della luce, è autoestinguente classe V2 e facile da pulire per mantenere la massima efficacia luminosa. La plafoniera è equipaggiata con un driver AC/DC integrato, che consente l’alimentazione sia tramite rete elettrica a 230 V AC sia da sistemi di emergenza centralizzati in corrente continua (168–275 V DC), senza necessità di dispositivi aggiuntivi. Offre un flusso luminoso di 7623 lumen con una potenza assorbita di 38 W e una temperatura colore di 4000 K, garantendo luce uniforme con basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. Il prodotto ha un grado di protezione IP66 e resistenza agli urti IK10, è adatto a temperature ambientali da -30 °C a +40 °C e presenta un’elevata durata del LED con mantenimento del flusso luminoso fino a 100000 ore (L90, B10). La plafoniera è dotata di guarnizione in poliuretano espanso antinvecchiamento, staffe di fissaggio in acciaio inox, connettore rapido e chiusura a incastro con viti di sicurezza in acciaio inox. Non è previsto controllo o regolazione integrati. Adatta per installazione a soffitto, è consigliata per ambienti con polvere sospesa o depositata e conforme alle normative EN60598-1 e EN60598-2-22, con marcature CE e ENEC. La plafoniera è inoltre compatibile con sensori a richiesta, come radar per accensione ON/OFF. Questa soluzione garantisce un’illuminazione efficiente, duratura e sicura, ideale per installazioni industriali e commerciali che richiedono robustezza, affidabilità e compatibilità con sistemi di emergenza. Descrizione del produttore: Hydro LED - HP - AC/DC driver

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

120 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

1260 mm

altezza/profondità

102 mm

Materiale del corpo

Altro

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

47 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,95

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Plafoniera LED 38W 7623lm IP66 IK10 industriale soffitto grigio