Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS16475219
Cod. Produttore
16475219
Cod. EAN
8012952143133

Informazioni di prodotto

960 LED 23W CLD GRI RADAR SENSOR
La plafoniera LED 960 Hydro HP è una soluzione di illuminazione stagna caratterizzata da un design moderno e versatile, ideale per molteplici ambienti. Realizzata con corpo in policarbonato grigio RAL 7035, resistente agli urti (IK10) e ai raggi UV, offre un'elevata durabilità e protezione IP66 contro polvere e acqua. Dotata di un driver AC/DC integrato, la luminaria funziona sia con alimentazione a corrente alternata (198-264 V AC) sia con corrente continua (168-275 V DC), rendendola compatibile con sistemi di emergenza centralizzati senza necessità di dispositivi aggiuntivi. Il diffusore in policarbonato con scanalature interne garantisce un controllo ottimale della luce e un'efficace distribuzione luminosa, con un flusso di 4610 lumen a 4000 K e un consumo di 23 W. La tecnologia LED assicura una lunga durata di 100000 ore (L90 B10) e un basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. L’ottica è realizzata in acciaio zincato bianco, mentre gli accessori includono guarnizioni antinvecchiamento, supporti in acciaio inox e connettore rapido per un’installazione semplice e sicura. La plafoniera è indicata per il montaggio a soffitto e su superfici, con una classe di isolamento I e fattore di potenza superiore a 0,95. Conforme alle normative CE ed ENEC, con classe di sicurezza fotobiologica RG0 e certificazione energetica B, è adatta anche per ambienti con polveri sospese o depositate, come previsto dalle direttive HACCP per l’industria alimentare. Descrizione del produttore: Hydro LED - HP - AC/DC driver

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

120 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

1260 mm

altezza/profondità

102 mm

Materiale del corpo

Altro

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

27 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,95

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Plafoniera LED 23W 4610lm IP66 grigia per ambienti industriali