Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS16475119
Cod. Produttore
16475119
Cod. EAN
8012952143126

Informazioni di prodotto

960 LED 18W CLD GRI RADAR SENSOR
La plafoniera LED 960 Hydro HP con driver AC/DC integrato rappresenta una soluzione illuminotecnica avanzata e versatile, ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione efficiente e affidabile. Caratterizzata da un design moderno e discreto, si integra facilmente in qualsiasi contesto. Il corpo è realizzato in policarbonato grigio RAL 7035, resistente agli urti (IK10) e stabilizzato ai raggi UV, con struttura rinforzata da nervature interne per garantire elevata robustezza. L'ottica è in acciaio zincato preverniciato bianco con resina poliestere UV-stabilizzata, mentre il diffusore in policarbonato con righe interne assicura un controllo ottimale della luce e facilità di pulizia. La sorgente luminosa LED garantisce un flusso luminoso di 3760 lumen con temperatura colore di 4000 K e indice di resa cromatica superiore a 80, assicurando luce uniforme e con basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. La plafoniera è dotata di un driver AC/DC che permette l’alimentazione sia da rete elettrica standard (198-264 V AC) sia da linea di emergenza in corrente continua (168-275 V DC), rendendola compatibile con sistemi di emergenza centralizzati senza necessità di dispositivi aggiuntivi. Con grado di protezione IP66, è adatta ad ambienti con presenza di polvere e umidità, e resiste a temperature da -30 °C a +40 °C. L’installazione è facilitata dal sistema di connessione rapida e dai supporti in acciaio inox inclusi. Questo apparecchio è conforme alle normative CE e ENEC, con classe di isolamento I e certificazione di sicurezza fotobiologica RG0, ed è ideale per applicazioni industriali e alimentari, grazie alla sua robustezza e prestazioni elevate. Descrizione del produttore: Hydro LED - HP - AC/DC driver

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

120 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

1260 mm

altezza/profondità

102 mm

Materiale del corpo

Altro

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

20 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,95

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Plafoniera LED 18W 3760lm IP66 grigio industriale