Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS1645500050
Cod. Produttore
1645500050
Cod. EAN
8012952201574

Informazioni di prodotto

958 LED 28W CLD GRIGIO EM CENTR.AC/DC
Descrizione del produttore: Echo PARKING - modulo LED doppio

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

152 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

1300 mm

altezza/profondità

102 mm

resistenza agli urti

IK10

Alimentazione elettrica d'emergenza integrata

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

28 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C