Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS16471519
Cod. Produttore
16471519
Cod. EAN
8012952143607

Informazioni di prodotto

957 LED 47W CLD GRI RADAR SENSOR
L'armatura stagna a LED Echo HP modulo doppio rappresenta una soluzione affidabile e tecnologicamente avanzata per l'illuminazione industriale e professionale. Il corpo lampada è realizzato in policarbonato grigio RAL 7035, infrangibile e stabilizzato ai raggi UV, con struttura rinforzata da nervature interne che garantiscono elevata resistenza meccanica e protezione IP66 e IK10. La plafoniera è dotata di un diffusore in policarbonato con righe interne per un controllo ottimale della luce e finitura esterna liscia per facilitare la pulizia, assicurando massima efficienza luminosa. Il sistema integra una sorgente luminosa LED da 47W con un flusso luminoso di 9466 lumen, temperatura colore di 4000 K e un indice di resa cromatica superiore a 80, garantendo una luce uniforme e di alta qualità con basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. La tecnologia sensore radar integrata permette il controllo automatico dell’illuminazione in base al movimento, ottimizzando consumi e durata, che si attesta intorno alle 80000 ore con mantenimento del flusso luminoso L90 B10. L’installazione è versatile, con staffe in acciaio inox per fissaggio a plafone e gancio a molla per sospensione, mentre il connettore rapido e la chiusura con ganci e viti di sicurezza in acciaio inox facilitano il montaggio e la manutenzione. Questo apparecchio è indicato per ambienti con temperature da -30 a 40 °C, non soggetti a esposizione diretta ai raggi solari o forti vibrazioni, garantendo robustezza e protezione anche in ambienti con polveri sospese o depositate. La plafoniera rispetta le normative CE ed ENEC, con classe di sicurezza fotobiologica RG0 e certificazioni specifiche per applicazioni in industrie alimentari. L’efficienza energetica è classificata in classe C, con un fattore di potenza superiore a 0.9 e isolamento di classe I. La finitura grigia e i materiali di qualità assicurano una lunga durata e un’ottima resa estetica e funzionale nel tempo. Descrizione del produttore: Echo - bilampada LED - High Performance

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

152 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

1600 mm

altezza/profondità

102 mm

Materiale del corpo

Altro

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

47 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Rendimento luminoso delle lampade

201 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Plafoniera LED 47W IP66 IK10 Grigia Sensore Radar Industriale