Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS1647150041
Cod. Produttore
1647150041
Cod. EAN
8012952189667

Informazioni di prodotto

ECHO 957 LED 47W CLD-D-D GRI
Dalla consolidata esperienza Disano nasce l'armatura stagna a LED Echo HP modulo doppio, caratterizzata da un corpo in policarbonato grigio RAL 7035 infrangibile e stabilizzato ai raggi UV, con struttura rinforzata da nervature interne che garantiscono elevata resistenza meccanica. Dotata di grado di protezione IP66 e IK10, questa plafoniera offre un'illuminazione efficiente con sorgente LED da 47W e temperatura colore di 4000 K, assicurando un flusso luminoso di 9466 lumen e un'efficienza luminosa di 201 lm/W. L'apparecchio è progettato per un'installazione a soffitto tramite staffe in acciaio inox e gancio a molla per sospensione, con un diffusore in policarbonato autoestinguente e rigato per un controllo ottimale della luce. La tecnologia LED garantisce lunga durata (80.000 ore con mantenimento del flusso L90 B10), consumi ridotti e luce di alta qualità con basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. Il prodotto è dotato di interfaccia di controllo DALI e fattore di potenza superiore a 0,9, adatto ad ambienti con temperature da -30 a 40 °C, ideale per applicazioni industriali e alimentari grazie alla conformità alle normative EN60598 e ai requisiti HACCP. Descrizione del produttore: Echo - bilampada LED - High Performance

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

152 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

1600 mm

altezza/profondità

102 mm

Materiale del corpo

Altro

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

47 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Dimming DALI

Rendimento luminoso delle lampade

201 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Plafoniera LED Echo 47W IP66 IK10 policarbonato grigio industriale