Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS16471419
Cod. Produttore
16471419
Cod. EAN
8012952143089

Informazioni di prodotto

957 LED 37W CLD GRI RADAR SENSOR
La plafoniera LED 957 Echo HP - modulo doppio è una soluzione di illuminazione stagna, robusta e affidabile, progettata per ambienti industriali e commerciali. Il corpo è realizzato in policarbonato grigio RAL 7035, irrompibile e stabilizzato ai raggi UV, con una struttura interna rinforzata da nervature che garantisce un'elevata resistenza meccanica (IK10) e un grado di protezione IP66, ideale per l'installazione in ambienti con polveri e umidità. La sorgente luminosa LED da 37W offre un flusso luminoso di 7135 lumen con un'alta efficienza luminosa di 193 lm/W e una temperatura colore di 4000 K, assicurando una luce di qualità con un indice di resa cromatica superiore a 80 e un flicker molto ridotto per una maggiore sicurezza visiva. La plafoniera integra un sensore radar di presenza per il controllo automatico dell'accensione, ottimizzando il consumo energetico. Il diffusore in policarbonato con scanalature interne permette un controllo efficace della luce, mentre l'ottica in acciaio galvanizzato bianco contribuisce alla durata e stabilità del prodotto. L'apparecchio è progettato per il montaggio a soffitto, con staffe in acciaio inox e ganci per sospensione, facilitando l'installazione. È consigliato evitare l'esposizione diretta ai raggi solari e superfici soggette a forti vibrazioni per mantenere inalterate le sue prestazioni. La plafoniera garantisce una lunga durata del LED fino a 80.000 ore (L90B10) e rispetta le normative di sicurezza e qualità, risultando una scelta efficiente e duratura per l'illuminazione professionale. Descrizione del produttore: Echo - bilampada LED - High Performance

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

152 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

1300 mm

altezza/profondità

102 mm

Materiale del corpo

Altro

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

37 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Rendimento luminoso delle lampade

193 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Plafoniera LED 37W 7135lm IP66 Radar Industriale Echo HP