Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi industriali /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS1647050041
Cod. Produttore
1647050041
Cod. EAN
8012952189681

Informazioni di prodotto

ECHO 927 LED 40W CLD-D-D GRIGIO
La plafoniera stagna a LED Echo 927 modulo doppio è progettata con un corpo in policarbonato grigio RAL 7035, infrangibile e stabilizzato ai raggi UV, che garantisce elevata resistenza meccanica grazie alla struttura rinforzata da nervature interne. Dotata di un diffusore in policarbonato con righe interne per un migliore controllo luminoso e finitura esterna liscia per facilitare la pulizia, assicura massima efficienza luminosa. L’ottica è realizzata in acciaio zincato preverniciato bianco con resina poliestere stabilizzata ai raggi UV. L’apparecchio ha un grado di protezione IP66 e resistenza agli urti IK10, ideale per ambienti con temperature da -30 °C a 40 °C. Il sistema LED integrato da 40 W offre un flusso luminoso di 7913 lumen con temperatura di colore di 4000 K e un indice di resa cromatica superiore a 80, garantendo luce di alta qualità con basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. L’installazione è facilitata da staffe in acciaio inox per montaggio a plafone e gancio a molla per sospensione, con connettore rapido e chiusura di sicurezza in acciaio inox. La plafoniera è controllabile tramite interfaccia DALI, con fattore di potenza ≥0.9 e isolamento di Classe I. Questo prodotto è conforme alle normative CE ed ENEC, con classe di sicurezza fotobiologica RG0 e un’etichetta energetica di classe C. La durata del LED è garantita fino a 80.000 ore con mantenimento del flusso luminoso L90 B10. È consigliato non installare l’apparecchio su superfici soggette a forti vibrazioni o esposte direttamente ai raggi solari per preservarne le caratteristiche tecniche. Descrizione del produttore: Echo - bilampada LED - Energy Saving

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

152 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

1600 mm

altezza/profondità

102 mm

Materiale del corpo

Altro

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

40 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Dimming DALI

Rendimento luminoso delle lampade

198 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Plafoniera LED 40W IP66 IK10 grigio industriale Echo 927